Pinceta iz karbonskih vlaken, fini, zakrivljeni konici

Št. art.: 727506
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina 130 mm
Oblika konice koničaste, zakrivljene
Lastnosti konice vročinsko odporno do 270 °C
Material konice Ogljikova vlakna
Material nemagnetno jeklo, odporno proti kislinam, nerjavno
Zamenljiva konica Da
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727506
EAN/GTIN 7314150115433
Številka proizvajalca TL 7CFR-SA

Opis

Izvedba:

Iz nerjavnega, nemagnetnega jekla odpornega proti kislinam. Konici iz karbonskih vlaken, nemagnetni, odporni proti kislinam in vročini do 270 °C.