Varnostni nizki čevlji LAURENZO BOA® Low ESD S3, velikost 42

Št. art.: 727451-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija LAURENZO
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727451-42
EAN/GTIN 4030839375686
Številka proizvajalca 727451-42
L-število L00790 1939

Opis

Opis:

  • Goveje usnje
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Podplat ESD PRO črne barve po celotni dolžini
  • Nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
  • PU/PU podplat SAFETY-GRIP
  • PU zaščita prstov
  • Zaščita prstov iz jekla
  • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
  • Boja® Fit System

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico