Varnostni nizki čevlji AMBITION blue Low ESD S1, velikost 42

Št. art.: 72733-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija AMBITION
Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 42
Barva blau
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72733-42
EAN/GTIN 4030839246757
Številka proizvajalca 72733-42
L-število L00790 336

Opis

Opis:

  • Nubuk usnje/Mesh material
  • Tkaninska podloga za naravno zračenje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat s polortopedskim vložkom ESD sive barve
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat DIMENSION PRO
  • Zelena kapica prstov
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico