Varnostni nizki čevlji WILLIAM blue Low ESD S1P Typ 2, velikost 43

Št. art.: 7273102-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija WILLIAM
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 43
    Barva blau
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 7273102-43
    EAN/GTIN 4030839378526
    Številka proizvajalca 7273102-43
    L-število L00790 2617

    Opis

    Opis:

    • Material iz mikrovlaken/mrežja
    • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
    • podložen jezik
    • polnilni podplat ESD črne barve
    • nekovinski vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • TPU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
    • z zaščitno kapico za prste
    • EN ISO 20345 S1P SRC, oblika A
    • oprema brez usnja

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico