Varnostni nizki čevlji IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 1, velikost 45

Št. art.: 7272601-45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 45
Barva modra
Zapiranje Vezalke
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7272601-45
EAN/GTIN 4030839313145
Številka proizvajalca 7272601-45
L-število L00790 4637

Opis

Opis:

  • Hidrofobizirana mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehov jezik
  • Polnoortopedski vložek podplat ESD črn
  • Mehki vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • Zaščita prstov, odporna proti obrabi
  • Kopiček iz jekla
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A
  • Vključene so dodatne vezalke
  • Elastični sistem zavezovanja z individualnim sistemom hitrega zaklepanja

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico