Varnostni nizki čevlji DUSTIN BOA® Low ESD S3, velikost 43

Št. art.: 72721-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija DUSTIN
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 43
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 72721-43
    EAN/GTIN 4030839270677
    Številka proizvajalca 72721-43
    L-število L00790 921

    Opis

    Opis:

    • Hidrofobizirano nubuk usnje/hidrofobiziran tekstilni material
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehovni jezik
    • Podplat s polortopedskim vložkom ESD siva
    • Nikometalni vmesni podplat, odporen na prodiranje
    • PU/PU podplat DIMENSION PRO
    • Zaščita za prste iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Boja® Fit System

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico