{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 115 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Širina glave | 9,5 mm | |
Dolžina čeljusti | 22,5 mm | |
Oblika čeljusti | koničaste, zakrivljene 45° | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Izvedba čeljusti | znotraj fino brušeni | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |
Številka izdelka | 727197 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024866 | |
Številka proizvajalca | 35 42 115 ESD |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Koničaste klešče za elektronike, zakrivljene 45°, Celotna dolžina: 115mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
709 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 22,5 mm | 32 mm | 35 mm |
celotna dolžina | 115 mm | 155 mm | 150 mm |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Dvokomponentna prevleka ročajev | Dvokomponentna prevleka ročajev |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da | Da |
Površina | zrcalno polirane | nesvetleče fosfatirani | nesvetleče fosfatirani |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | Ogljikovo jeklo (C70) | Ogljikovo jeklo (C70) |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče | Polokrogle klešče | Polokrogle klešče |