Koničaste klešče za elektronike 115 mm

Št. art.: 727196 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
149 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 115 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina glave 9,5 mm
Dolžina čeljusti 22,5 mm
Oblika čeljusti koničaste
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti znotraj fino brušeni
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Jeklo za kroglične ležaje
Površina zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727196 115
EAN/GTIN 4003773024842
Številka proizvajalca 35 22 115 ESD

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, črne/sive barve, električno prevodne. Primerne za ESD. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Opomba:

Druge izvedbe po naročilu.