{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 145 mm | |
Širina glave | 12 mm | |
Dolžina čeljusti | 35 mm | |
Oblika čeljusti | koničaste, zakrivljene 45° | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Izvedba čeljusti | znotraj fino brušeni | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |
Številka izdelka | 727193 145 | |
EAN/GTIN | 4003773039396 |