Koničaste klešče za elektronike, zakrivljene 45° 115 mm

Št. art.: 727192 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 115 mm
Širina glave 9,5 mm
Dolžina čeljusti 22,5 mm
Oblika čeljusti koničaste, zakrivljene 45°
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti znotraj fino brušeni
Ročaj Večkomponentna prevleka
Material Jeklo za kroglične ležaje
Površina zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727192 115
EAN/GTIN 4003773040736
Številka proizvajalca 35 42 115

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti.
Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9655

Material:

Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Opomba:

Druge izvedbe po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico