{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 115 mm | |
Širina glave | 9,5 mm | |
Dolžina čeljusti | 22,5 mm | |
Oblika čeljusti | koničaste, ravne | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Izvedba čeljusti | znotraj fino brušeni | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Material | Jeklo za kroglične ležaje | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |
Številka izdelka | 727191 115 | |
EAN/GTIN | 4003773035114 | |
Številka proizvajalca | 35 22 115 |