Ploščate klešče za elektronike 140 mm

Št. art.: 727165 140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
368 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Širina glave 10 mm
Dolžina čeljusti 30 mm
Vrsta izdelka Ploščate klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 727165 140
EAN/GTIN 4045197976628
Številka proizvajalca 727165 140

Opis

Izvedba:

Precizno izdelano z ozko obliko. Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz prevodnega materiala, primerno za ESD.
Čeljusti z gladko prijemalno površino.

Material:

Specialno jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju za zelo natančne tolerance.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico