Varnostni nizki čevlji IMPULSE EA blue Low ESD S1 Typ 3, velikost 47

Št. art.: 7271503-47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite S1
Material zaščitne kapice Jeklo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 47
Barva modra
Zapiranje Vezalke
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7271503-47
EAN/GTIN 4030839313077
Številka proizvajalca 7271503-47
L-število L00790 5753

Opis

Opis:

  • Podloga iz mikrovlaken
  • podloga iz blaga za naravno prezračevanje
  • poln, oblazinjen mehurjev jezik
  • polni ortopedski vložek podplata ESD črne barve
  • mehak vložek ESD iz flisa
  • TPU/PU podplat ERGO-ACTIVE 2
  • zaklopka za prste
  • EN ISO 20345 S1 SRC, oblika A
  • Oddelek brez usnja
  • vključene dodatne vezalke
  • Elastični sistem vezalk s sistemom za individualno hitro zapiranje

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico