Čelne ščipalne klešče za elektronike, polirane Zakrivljeno za 27° 115 mm

Št. art.: 726962 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 115 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Širina glave 10,5 mm
Dolžina rezila 12 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 1,3 mm
Členek skoznje, brez zračnosti
Glava Zakrivljeno za 27°
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 56 HRC)
Material Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Površina zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726962 115
EAN/GTIN 4003773040439
Številka proizvajalca 64 52 115

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, modre/rdeče barve.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.