{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 115 mm | |
Rezalni rob | precizno posnetje rezalnih robov | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Dolžina rezila | 12 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 1,5 mm | |
Členek | skoznje, brez zračnosti | |
Glava | Zakrivljeno za 27° | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 56 HRC) | |
Material | Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726960 115 | |
EAN/GTIN | 4003773017844 | |
Številka proizvajalca | 64 42 115 |