IC poševne ščipalne klešče za elektronike 130 mm

Št. art.: 726942 130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: zelo fino posnetje rezalnih robov

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob zelo fino posnetje rezalnih robov
Dolžina glave 18 mm
Širina glave 14 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 1,02 mm
Material Ogljikovo jeklo (C70)
Površina nesvetleče fosfatirani
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726942 130
EAN/GTIN 4062406395063

Opis

Izvedba:

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo. Dvokomponentna prevleka ročajev iz prevodnega materiala. Primerno za ESD.

Material:

Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.