{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 108 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Dolžina glave | 8 mm | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Dolžina rezila | 15 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC) | |
Material | Specialno jeklo za kroglične ležaje | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726912 108 | |
EAN/GTIN | 7314150052554 | |
Številka proizvajalca | 7291 |