Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike, FW, Celotna dolžina: 108mm

Št. art.: 726910 108
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: fino posnetje rezalnih robov

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 108 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob fino posnetje rezalnih robov
Dolžina glave 8 mm
Širina glave 10,5 mm
Dolžina rezila 15 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,35 mm - 1,25 mm
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Material Specialno jeklo za kroglične ležaje
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726910 108
EAN/GTIN 7314150052547
Številka proizvajalca 7290
Manufacturer SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63−65 HRC). Beli ročaji iz umetne mase z odpiralno vzmetjo. Primerno za ESD. Posebno izdelan vstavljen členek s posebej dolgimi kontaktnimi površinami, neželeni premiki členka se zmanjšajo na najmanjšo mero, zaradi česar se doseže izredno precizna aksialna izravnava čeljusti.

Material:

Posebno jeklo za ležaje, kovano v utopu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico