{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Širina glave | 10 mm | |
Dolžina rezila | 10 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (62–64 HRC) | |
Material | Specialno orodno jeklo, obdelano na CNC stroju | |
Površina | nesvetleče peskani | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726670 125 | |
EAN/GTIN | 4062406133689 | |
Številka proizvajalca | 726670 125 |