Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji z držalom za žico 125 mm

Št. art.: 726656 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Plemenito jeklo, INOX
Širina glave 13,5 mm
Dolžina rezila 9 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice 0,2 mm - 1 mm
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC)
z odpiralno vzmetjo Da
z držalom za žico Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726656 125
EAN/GTIN 4003773025153
Številka proizvajalca 78 13 125 ESD

Opis

Izvedba:

Ozka oblika glave, precizno brušeni rezili brez fino posnetega rezalnega roba. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo. Primerne za ESD.

Material:

Iz nerjavnega jekla (INOX).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico