Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico 125H mm

Št. art.: 726650 125H
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: zelo fino posnetje rezalnih robov
  • Material: Posebno orodno jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Rezalni rob zelo fino posnetje rezalnih robov
Material Posebno orodno jeklo
Širina glave 13,5 mm
Dolžina rezila 9 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 0,2 mm - 0,6 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice 0,2 mm - 1,2 mm
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina brunirani
z odpiralno vzmetjo Da
z držalom za žico Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726650 125H
EAN/GTIN 4003773065081
Številka proizvajalca 78 91 125

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Specialno orodno jeklo, brunirano.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico