{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Širina glave | 13,5 mm | |
Dolžina rezila | 9 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 0,2 mm - 0,6 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Za rezanje srednje trde jeklene žice | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standard | DIN ISO 9654 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Površina | brunirani | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
z držalom za žico | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726645 125H | |
EAN/GTIN | 4003773065074 | |
Številka proizvajalca | 78 81 125 |