Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico 125 mm

Št. art.: 726640 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
274 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Posebno orodno jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 125 mm
    Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
    Material Posebno orodno jeklo
    Širina glave 13,5 mm
    Dolžina rezila 9 mm
    Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    Za rezanje srednje trde jeklene žice 0,2 mm - 1,2 mm
    Standard DIN ISO 9654
    Ročaj Večkomponentna prevleka
    Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
    Površina brunirani
    z odpiralno vzmetjo Da
    z držalom za žico Da
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 726640 125
    EAN/GTIN 4003773043799
    Številka proizvajalca 78 71 125

    Opis

    Izvedba:

    Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

    Standard:

    DIN ISO 9654

    Material:

    Specialno orodno jeklo, brunirano.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico