Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® zakrivljene 60° 125 mm

Št. art.: 726595 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Plemenito jeklo, INOX

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Plemenito jeklo, INOX
Širina glave 13,5 mm
Dolžina rezila 5,5 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice 0,2 mm - 0,6 mm
zakrivljena glava 60 stopinj
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 54 HRC)
z odpiralno vzmetjo Da
z držalom za žico Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726595 125
EAN/GTIN 4003773043096
Številka proizvajalca 78 23 125

Opis

Izvedba:

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Iz nerjavnega jekla (INOX).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.