Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava z držalom za žico 125H mm

Št. art.: 726460 125H
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: močno posnetje rezalnih robov
  • Material: Posebno orodno jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Rezalni rob močno posnetje rezalnih robov
Material Posebno orodno jeklo
Širina glave 10,5 mm
Dolžina rezila 14 mm
Za rezanje srednje trde jeklene žice 0,2 mm - 1 mm
Za rezanje trde jeklene žice 0,2 mm - 0,6 mm
Oblika glave koničaste
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC)
Površina brunirani
z odpiralno vzmetjo Da
z držalom za žico Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726460 125H
EAN/GTIN 4003773240518
Številka proizvajalca 75 12 125

Opis

Izvedba:

Koničasta oblika z močnim posnetim rezalnim robom za trde žice. Nastavljiv vijačni členek. Klešče brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico