Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, koničasta glava 115 mm

Št. art.: 726436 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: precizno posnetje rezalnih robov
  • Material: Jeklo za kroglične ležaje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 115 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob precizno posnetje rezalnih robov
Material Jeklo za kroglične ležaje
Širina glave 11 mm
Dolžina rezila 14 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Oblika glave koničaste
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Površina zrcalno polirane
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726436 115
EAN/GTIN 4003773025122
Številka proizvajalca 77 32 115 ESD

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, črne/sive barve, električno prevodne. Primerne za ESD.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.