Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, okrogla glava 115 mm

Št. art.: 726434 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Jeklo za kroglične ležaje

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 15 mm
Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
Material Jeklo za kroglične ležaje
Širina glave 11 mm
Dolžina rezila 14 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Oblika glave koničaste
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 57 HRC)
Površina zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726434 115
EAN/GTIN 4003773043782
Številka proizvajalca 77 22 115

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.