Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, koničasta glava 115 mm

Št. art.: 726431 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: precizno posnetje rezalnih robov
  • Material: Jeklo za kroglične ležaje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 115 mm
    Rezalni rob precizno posnetje rezalnih robov
    Material Jeklo za kroglične ležaje
    Širina glave 11 mm
    Dolžina rezila 14 mm
    Za rezanje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 0,5 mm
    Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
    Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
    Oblika glave koničaste
    Standard DIN ISO 9654
    Ročaj Večkomponentna prevleka
    Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
    Površina zrcalno polirane
    z odpiralno vzmetjo Da
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 726431 115
    EAN/GTIN 4003773044307
    Številka proizvajalca 77 32 115

    Opis

    Izvedba:

    Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
    Ročaja z večkomponentno prevleko.

    Uporaba:

    Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

    Standard:

    DIN ISO 9654

    Material:

    Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico