Stranske ščipalne klešče za elektroniko, zrcalno polirane, okrogla glava 115 mm

Št. art.: 726430 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni rob: precizno posnetje rezalnih robov
  • Material: Jeklo za kroglične ležaje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 115 mm
Rezalni rob precizno posnetje rezalnih robov
Material Jeklo za kroglične ležaje
Širina glave 11 mm
Dolžina rezila 14 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 0,6 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,6 mm
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Oblika glave okrogle
Standard DIN ISO 9654
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Površina zrcalno polirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726430 115
EAN/GTIN 4003773039334
Številka proizvajalca 77 02 115

Opis

Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje.
Ročaja z večkomponentno prevleko.

Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard:

DIN ISO 9654

Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico