Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava 110 mm

Št. art.: 726340 110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: zelo fino posnetje rezalnih robov
  • Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 110 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Rezalni rob zelo fino posnetje rezalnih robov
Material Visokozmogljiva jeklena zlitina
Širina glave 10 mm
Dolžina rezila 10 mm
Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
Oblika glave koničaste
Ročaj Prevleka iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
Površina črno brunirane
z odpiralno vzmetjo Da
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 726340 110
EAN/GTIN 7314150051045
Številka proizvajalca 8144

Opis

Izvedba:

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63−65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaja iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. Primerno za ESD. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material:

Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico