Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava 125 mm

Št. art.: 726250 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
417 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 125 mm
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
    Širina glave 10 mm
    Dolžina rezila 10 mm
    Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 726250 125
    EAN/GTIN 4045197976604
    Številka proizvajalca 726250 125

    Opis

    Izvedba:

    Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62−64 HRC). Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. Dvokomponentne prevleke ročajev iz neprevodnega materiala. Primerno za ESD. Precizno brušena rezila.

    Material:

    Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico