Varnostni nizki čevlji LEN ESD S2, velikost 41

Št. art.: 72623-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija LEN
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Stahl
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 72623-41
EAN/GTIN 4030839194461
Številka proizvajalca 72623-41
L-število L00790 81

Opis

Opis:

  • Goveje usnje/hidrofobizirano nubuk usnje/mikrovlakna
  • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
  • Polno oblazinjen mehurjev jezik
  • Podplat ESD PRO črn
  • Mehki podplat ESD iz flisa
  • PU/PU podplat NEW CLASSICS
  • Zelena kapica
  • EN ISO 20345 S2 SRC, oblika A

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico