{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 150 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Širina glave | 9,6 mm | |
Dolžina čeljusti | 20 mm | |
Oblika čeljusti | ovalne-koničaste, čeljusti znotraj gladke | |
Izvedba čeljusti | znotraj gladke | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (45–48 HRC) | |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | |
Površina | zrcalno polirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče |
Številka izdelka | 726140 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103249 | |
Številka proizvajalca | RX 7893 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Koničaste klešče za elektronike 150 mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
67,20 €
54,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
837 kosov na zalogi
21,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
285 kosov na zalogi
26,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina čeljusti | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
celotna dolžina | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | Dvokomponentna prevleka ročajev | Dvokomponentna prevleka ročajev |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da | Da |
Površina | zrcalno polirane | nesvetleče fosfatirani | nesvetleče fosfatirani |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | Ogljikovo jeklo (C70) | Ogljikovo jeklo (C70) |
Vrsta izdelka | Polokrogle klešče | Polokrogle klešče | Polokrogle klešče |