PU kolo

Št. art.: 72607G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 72607G
    EAN/GTIN 4017976721149
    Številka proizvajalca 72607G
    L-število L90070 398

    Opis

    Izvedba:

    Pribor

    Opis:

    Poliuretanske pnevmatike iz masivnega materiala na plastičnem platišču, ojačanem s steklenimi vlakni. Absolutno odporen na vbode. Udobje vožnje je podobno zračnim kolesom.

    Lastnosti:

    Skupna nosilnost (kg): 150
    Velikost kolesa (mm): 260 × 85
    Pnevmatike: PU blok
    Platišče: Plastična siva
    Kolesni ležaj: Valjčni ležaji
    Dolžina pesta (mm): 75 zamik
    Izvrtina Ø (mm): 25

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico