Stranske ščipalne klešče za elektronike, vitka glava 135 mm

Št. art.: 726040 135
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Rezalni rob: brez posnetja rezalnih robov
  • Material: Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    celotna dolžina 135 mm
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Rezalni rob brez posnetja rezalnih robov
    Material Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje
    Širina glave 10,5 mm
    Dolžina rezila 10 mm
    Za rezanje bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
    Oblika glave ozek
    Ročaj Dvokomponentna prevleka ročajev
    Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC)
    Površina črno brunirane
    z odpiralno vzmetjo Da
    nastavljiv precizni vijačni členek Da
    Vrsta izdelka Rezalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 726040 135
    EAN/GTIN 7314150103058
    Številka proizvajalca RX 8142

    Opis

    Izvedba:

    Ozka oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63−65 HRC). Črna površina za zmanjšanje odboja svetlobe. Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil. Primerne za ESD, ergonomično oblikovana dvokomponentna prevleka ročajev.
    Patentirana odpiralna vzmet zmanjša upor pri zapiranju klešč. Zato je vsa moč na voljo za rezanje.

    Material:

    Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje, kovane v utopu, brunirane.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico