{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 135 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Rezalni rob | fino posnetje rezalnih robov | |
Material | Visokozmogljivo jeklo za kroglične ležaje | |
Širina glave | 10,5 mm | |
Dolžina rezila | 10 mm | |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Oblika glave | majhne, ovalne | |
Ročaj | Dvokomponentna prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (63–65 HRC) | |
Površina | črno brunirane | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
nastavljiv precizni vijačni členek | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 726020 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103034 | |
Številka proizvajalca | RX 8140 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Stranske ščipalne klešče za elektronike, mala ovalna glava 135 mm
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | EGB/ESD |
celotna dolžina | 135 | 135 |
Širina glave | 10,5 | 13,5 |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da |
Za rezanje bakrene žice do ⌀ | 0,2 ;1,25 | 2 |
Dolžina rezila | 10 | 8 |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |