Varnostni nizki čevlji MILTON Low ESD S3, velikost 43

Št. art.: 725931-43
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Stahlzwischensohle
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija MILTON
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Stahlzwischensohle
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 43
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 725931-43
    EAN/GTIN 4030839376287
    Številka proizvajalca 725931-43
    L-število L00790 2635

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Tkaninska podloga za naravno zračenje
    • Polno oblazinjen mehov jezik
    • Podplat ESD PRO črne barve po celotni dolžini
    • Vložek ESD iz mehkega flisa z integriranimi izpusti
    • Medpodplat iz jekla
    • Podplat iz TPU/PU WELLMAXX
    • Zaščita prstov proti obrabi
    • Zaščita prstov iz jekla
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Sredica podplata iz Infinergy® proizvajalca BASF

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico