Varnostni nizki čevlji RENZO XXW Low ESD S3, velikost 44

Št. art.: 725881-44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Stahl
  • Varnost proti prerezanju: Stahlzwischensohle
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Serija RENZO
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Stahl
    Varnost proti prerezanju Stahlzwischensohle
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 725881-44
    EAN/GTIN 4030839234518
    Številka proizvajalca 725881-44
    L-število L00790 1355

    Opis

    Opis:

    • Goveje usnje
    • Tkaninska podloga za naravno prezračevanje
    • Polno, oblazinjen mehovni jezik
    • Podplat ESD PRO črne barve
    • Mehki vložek ESD iz flisa
    • Medpodplat iz jekla
    • PU/PU podplat SAFETY-GRIP
    • PU zaščita prstov
    • Zelena kapica
    • EN ISO 20345 S3 SRC, oblika A
    • Široka različica
    • Vključene dodatne vezalke

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico