{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Površina | polirane | |
Glava | zakrivljene 85° | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
za umetne mase | Da | |
nastavljivi omejilni vijak | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725570 160 | |
EAN/GTIN | 4003773046820 | |
Številka proizvajalca | 72 21 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranske ščipalne klešče za umetne mase, zakrivljene 85° 160 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.180 kosov na zalogi
29,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 160 | 160 |
Glava | zakrivljene 85° | zakrivljene 15° |
z odpiralno vzmetjo | Da | Da |
Površina | polirane | polirane |
Rezalni rob | brez posnetja rezalnih robov | brez posnetja rezalnih robov |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |