{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 0,15 mm - 2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,15 mm - 0,8 mm | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Ročaja z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725393 125 | |
EAN/GTIN | 4067263950707 | |
Številka proizvajalca | 725393 125 |