{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 125 mm | |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 0,3 mm - 2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili | |
Material | Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju | |
Ročaja z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725391 125 | |
EAN/GTIN | 4010995361891 | |
Številka proizvajalca | 36189 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranske ščipalne klešče za finomehanike, običajna oblika 125 mm
po ponudbi
Na zalogi
5.408 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.860 kosov na zalogi
24,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 125 | 125 |
Ročaj | Prevleka iz umetne mase | Prevleka iz umetne mase |
Postopek izdelave | induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili | induktivno kaljeni in precizno brušeni rezili |
Rezalni rob | zelo fino posnetje rezalnih robov | zelo fino posnetje rezalnih robov |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 0,3 ;0,8 | 0,15 ;0,8 |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 0,3 ;2 | 0,15 ;2 |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |