{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 1,8 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
z odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725265 160 | |
EAN/GTIN | 3662424076541 | |
Številka proizvajalca | 192A.16CPE |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stranske ščipalne klešče, kromirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi
39,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.364 kosov na zalogi
18,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 160 | 160 |
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Površina | kromirane | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 | 2 |