{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev ERGO® | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Da | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 725240 160 | |
EAN/GTIN | 7314150106561 | |
Številka proizvajalca | 2101GC-160IP |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stranske ščipalne klešče ERGO™, kromirane 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi
41,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.559 kosov na zalogi
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.297 kosov na zalogi
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ročaj | debelostenska prevleka ročajev ERGO® | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Da | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Površina | kromirane | kromirane | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče |