Elektronski momentni ključ z vgrajenim kotnim merilnikom

Št. art.: 7250-5STAC
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7250-5STAC
EAN/GTIN 4000896222919
Številka proizvajalca 7250-5STAC
L-število L60140 5352

Opis

Opis:

  • Pametna tehnologija – pripravljena za industrijo 4,0
  • Integrirana zunanja kvadratna ratchet 20 =3/4
  • HAZET Smart tehnologija, sestavljena iz aplikacije SmartTAC in vmesnika Bluetooth 4,1 z nizko porabo energije (skupina izdelkov 7000-2 STAC je lahko predmet nacionalnih omejitev odobritve). Izmenjava podatkov v živo brez težav za prikaz zaporedja vijakov na mobilnih napravah, kot so pametni telefoni (pametne ure) in tablični računalniki. Vmesnik USB-C za programiranje momentnih ključev in dokumentiranje podatkov za zategovanje prek prenosnega računalnika in računalnika s programsko opremo SmartTAC-Tool 7910-STAC.
    Vsi ključi STAC kot navora se lahko uporabljajo tudi samostojno, brez aplikacije SmartTAC
  • Edinstvena ergonomska, uporabniku prijazna zasnova celotnega orodja za profesionalno uporabo
  • Z zmanjšanjem velikosti in vključitvijo plošče v glavno cev so bile ustvarjene dimenzije, ki omogočajo majhen navor / kot vrtenja ključev od 1 Nm
  • Zaščita razreda IP 40
    zaslon in membranska tipkovnica proti brizganju
  • Vtičnica USB-C za polnjenje baterije neposredno v orodju
  • Vključno s komercialno dostopno, izmenljivo Li-Ion baterijo tipa 14650 / 3,7 voltov, se lahko polni neposredno na orodju prek USB-C vtiča
  • Vključuje 1 meter USB 3,1 / A-C kabel
Funkcije: 7000 STAC
  • Velik, visokokontrasten in berljiv OLED zaslon, možnost zatemnitve in 180° vrtljiv
  • Prikaz izmerjene vrednosti v velikosti pisave 13 mm, vključno z OK -Ni v redu Ocena ohišja vijaka
  • Odstopanje prikaza navora desno in levo: Od ± 1 % / ± 1 števka
  • Prikaz odklona kota vrtenja desno in levo: ± 1 % / ± 1°
  • Dodajanje razpona kota vrtenja: 0 do 999°
  • Toleranca navora za OK zaslon (zelen): Nastavljiva ± 1 do 10 %
  • Kot tolerance vrtenja za OK zaslon (zelen): Nastavljiv od 1 do 90°
  • Nastavljive enote navora: Nm, lbf ft, lbf in ali kgf m
  • Efektivna dolžina za druga orodja za vstavljanje, nastavljiva / programirljiva od 0 do 250 mm
    (predpogoj za pravilno merjenje navora / kota vrtenja)
  • 4-kratna signalizacija zaporedja vijakov z zvočnim signalom (brenčalo), vibracijami, neprekinjenim številskim prikazom in vidnim 360-stopinjskim LED zaslonom s funkcijo semaforja
  • Prag, nivo predhodnega opozorila: Nastavljiv od 50 do 99 %
  • Nastavljiva signalizacija, vklop/izklop zvočnega signala (brenčalo) in vibracije
  • Ponastavite funkcijo, ponastavite na tovarniške nastavitve
  • Čas pripravljenosti: Nastavljiv od 1 do 10 minut
  • Prikaz napolnjenosti baterije in pomnilnika
  • Pomnilnik z datumom in časom: Do 3000 meritev
  • Možnosti programiranja sklopov parametrov in diagramov zaporedja: 25 in 25
  • 2 krmilne funkcije: Programirljiv nadzor navora za kotno zategovanje in kotni nadzor za zategovanje z zateznim momentom
  • Meni funkcije Lock (Zakleni), da preprečite nepooblaščeno prilagajanje s štirimestno kodo, ki jo lahko izberete sami
  • Prikaže različico programske opreme s serijsko številko, datumom umerjanja in servisnim prikazom/števcem uporabe
  • Jeziki menija: Nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, kitajščina
  • Programska oprema za programiranje in vrednotenje za prenosnik in PC 7910-STAC (plačljivo)
  • SmartTAC app za Android in Apple iOS naprave za serijo 7000-2 STAC (brezplačen prenos)
  • Ključi SmartTAC za navor/kot rotacije serije 7000-2 STAC z vmesnikom Bluetooth imajo veljavno radijsko odobritev v vseh državah EU, Švici, na Norveškem, Kitajskem, v Indiji, V Južni Koreji, Mehiki in Turčiji. Trenutno so v pripravi radijske odobritve Južne Afrike, ZDA in Kanade.
    Druge države na zahtevo
  • Za države brez radijske odobritve ponujamo tipki SmartTAC navor / kot rotacije serije 7000-5 STAC brez vmesnika Bluetooth . Te je mogoče prek povezave USB povezati s prenosnim računalnikom in računalnikom ter jih povezati z izbirno programsko opremo za programiranje in ocenjevanje. Aplikacije SmartTAC za mobilne naprave ni mogoče uporabljati zaradi pomanjkanja vmesnika Bluetooth
  • Brez funkcije Bluetooth
  • Preizkušeno v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017, VDI / VDE 2648, list 2
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Kvadratna trdna 20 mm (3/4 palcev)
  • Dimenzije / dolžina: 1772 mm
  • Neto teža (kg): 8,4 kg
  • Nm min-max: 200–1000 Nm
  • lbf min-max: 150 – 750 lbf.ft
  • Toleranca: 1 %
  • Delovna sila min.-max kg: 12,2–60,8 kg
  • Število zob: 32 (delovni kot 11.25°)