Gonilniki za nohte, ukrivljeni, z narebrenimi ročaji

Št. art.: 725.4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Prebijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 725.4
EAN/GTIN 7610733004980
Številka proizvajalca PB 725.4
L-število L60060 1784

Opis

Opis:

  • Brezplačniško vijačnik za žeblje, poglobljen, z nagubanimi robovi
  • za poglobitev štrlečih žebljev, v lesene ali plastične površine
  • konični trn, konkavna konica, preprečuje zdrs ali zdrs glave žeblja
  • potemno kaljena udarna glava, preprečuje drobljenje po standardnih specifikacijah
  • kroglasta, nagubana gred, varen oprijem v mokrem ali mastnem okolju
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vgravirana serijska številka, doživljenjska garancija
  • pri delu z udarnim orodjem upoštevajte varnostne predpise: www. pbst.ch/safe

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 100 mm
  • Premer trna: 4 mm
  • Premer: 8 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico