{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 724860 160 | |
EAN/GTIN | 4003773039600 | |
Številka proizvajalca | 70 05 160 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Stranske ščipalne klešče, kromirane, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 160mm
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
25,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.622 kosov na zalogi
18,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.983 kosov na zalogi
10,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Ročaj | Večkomponentna prevleka | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | s prevleko iz umetne mase |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC) |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | Ne | Ne |
Standard | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Površina | kromirane | kromirane | svetle |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče | Rezalne klešče |