Damske termo nogavice XWarm Midgrey/Black XL

Št. art.: 724517369699XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite
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
Barva mittelgrau / schwarz
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Spodnje hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 724517369699XL
EAN/GTIN 7330509776261
Številka proizvajalca 724517369699XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % volna merino, interlock, 260 g/m².

Funkcionalnost
Ženski kroj
Priporočena temperatura -20 °C do -35 °C.

Podrobnosti
Šivi v kontrastni barvi
Elastika na pasu z logotipom Blåkläder

Zaključek
Zaprta hlače

Opis:

  • Te udobne termo gamaše ženskega kroja ohranjajo telo toplo in suho v hladnem vremenu
  • Dvoobarvne gamaše iz volne merino z rdečim šivom zagotavljajo izjemno zaščito pred mrazom, njihove lastnosti odvajanja vlage pa vas ohranjajo tople in suhe
  • Priporočeno za temperature med -20 °C in -35 °C

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico