Stranske ščipalne klešče za mehanike, kromirane, s prevleko ročajev 125 mm

Št. art.: 724200 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
216 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 125 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 2,5 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1 mm
Za rezanje klavirske žice do ⌀ 0,6 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 63 HRC)
Material Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju
Površina kromirane
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
z odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 724200 125
EAN/GTIN 4003773005315
Številka proizvajalca 76 05 125

Opis

Izvedba:

Čvrsta glava, induktivno kaljeni rezili (pribl. 63 HRC). Tesno vstavljen členek s hodom brez zračnosti.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico