{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4,2 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 3 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Postopek izdelave | Rezili induktivno kaljeni (pribl. 64 HRC) | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane | |
Zelo močne stranske ščipalne klešče | Ne | |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 723535 200 | |
EAN/GTIN | 4003773018414 | |
Številka proizvajalca | 74 07 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Močne stranske ščipalne klešče, kromirane VDE-potopno izolirane 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
32,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina | 200 mm | 200 mm |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene |
s priklopno odpiralno vzmetjo | Ne | Ne |
Površina | kromirane | kromirane |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 3 mm | 3 mm |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče | Rezalne klešče |