{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 200 mm | |
Za rezanje mehke žice do ⌀ | 4,2 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 3 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Standard | DIN ISO 5749 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka | |
Postopek izdelave | kovane v utopu, kaljene v olju | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | svetle | |
Vrsta izdelka | Rezalne klešče |
Številka izdelka | 723395 200 | |
EAN/GTIN | 4045197887443 | |
Številka proizvajalca | 723395 200 |